Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, Farbe: Grau, Schwarz Runder Papierkorb aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, VB 103000, Grau, Schwarz
Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, VB 103000, Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-407-2429
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31016518
EAN/GTIN:
     8713631016518
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, Farbe: Grau, Schwarz Runder Papierkorb aus Metall, aus einer Farbe oder mit schwarzem Deckel.


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
51.00 cm
Gewicht:
3.52 kg
Volumen:
0.04 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 43,91*
€ 60,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 43,88*
€ 60,74*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,99*
€ 60,82*
Lager 2813
173
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 134,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.