Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bo Treteimer 36 Liter, Brabantia, Farbe: Pine Green 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bo Treteimer 36 Liter, Brabantia, Farbe: Pine Green 0
Bo Treteimer 36 Liter, Brabantia, Farbe: Pine Green 0
Artikel-Nr.:
     2813-407-2461
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     55304101
EAN/GTIN:
     8710755304101
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Bo Treteimer 36 Liter, Brabantia, Farbe: Pine Green 0


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
36.50 cm
Breite:
54.00 cm
Höhe:
44.00 cm
Gewicht:
7.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.