Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bo Touch Bin 60 Liter, Brabantia, Farbe: Mineral Concrete Grey 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 223129 Mülleimer 60 l Rechteckig Kunststoff Grau
Brabantia 223129 Mülleimer 60 l Rechteckig Kunststoff Grau
Brabantia 223129 Mülleimer 60 l Rechteckig Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     2813-407-2478
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     55223129
EAN/GTIN:
     8710755223129
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Bo Touch Bin 60 Liter, Brabantia, Farbe: Mineral Concrete Grey 0


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
59.10 cm
Breite:
37.50 cm
Höhe:
75.50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.