Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINsystem Single BIN 60, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINsystem Single BIN 60, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster
BINsystem Single BIN 60, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster
Artikel-Nr.:
     2813-407-2777
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31711512
EAN/GTIN:
     8713631711512
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
BINsystem Single BIN 60, Farbe: Grün Schön gestalteter, robuster Außenabfalleimer aus hochwertigem verzinktem und pulverbeschichtetem
mit Einwurföffnung auf einer Seite. Mit einem mitgelieferten Dreikantschlüssel ist der Abfallsammler einfach und schnell zu öffnen. Nach Öffnen der Tür ist der robuste und trotzdem leichte Inneneimer aus Aluminium (50 Liter) frei zugänglich und einfach zu entleeren. Haltbar und vandalismusbeständig. Läßt sich sowohl an einem vorhandenen Pfahl oder einer Rohrhalterung befestigen, als auch an einem Zaun oder einer Mauer. Mit dem optional erhältlichen Aluminiumpfosten kann das Gesamtbild abgerundet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
30.00 cm
Breite:
42.00 cm
Höhe:
99.00 cm
Gewicht:
19.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,34*
€ 571,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,93*
€ 571,40*
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 479,86*
€ 639,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,40*
€ 679,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,73*
€ 607,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31711581
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.