Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Liner Pocket Voice Control 58 Liter, Simplehuman, Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Liner Pocket Voice Control 58 Liter, Simplehuman, Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-407-2814
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     81002578
EAN/GTIN:
     0838810025780
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfalleimer Liner Pocket Voice Control 58 Liter, Simplehuman, Farbe: Schwarz Sagen Sie einfach "Open Can" und der Deckel öffnet
automatisch, so dass das wegwerfen ist schnell, effizient und problemlos. Sie können auch sagen, dass Sie offen bleiben, während Sie längere Aufgaben oder Kochen ausführen, und der Deckel schließt erst, wenn Sie sagen: "Close Can" (oder er wird nach 10 Minuten automatisch geschlossen). Es hat auch einen Bewegungssensor, der den Behälter mit einer Handwelle öffnet und klug genug ist, um sich an Sie und die Umgebung anzupassen - keine falschen Auslöser, keine unerwarteten Deckelschließungen. Der Liner Rand hebt sich für den einfachen Zugang zum Liner an und schließt sich dann zum Griff und hält ihn ordentlich außer Sichtweite. Unser Code Q Custom Fit Liner passt perfekt zu diesem Behälter - kein Bündel oder Slip für ein saubereres Erlebnis. Liner Refill Packs speichern problemlos in der Liner -Tasche dieses Bin.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66.00 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
63.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,13*
€ 303,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.