Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb 20 Liter, Farbe: Grau Runder Papierkorb aus Metall,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     2813-407-2853
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31035410
EAN/GTIN:
     8713631035410
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerlöschender Papierkorb 20 Liter, Farbe: Grau Runder Papierkorb aus Metall, aus einer Farbe oder mit schwarzem Deckel. Einwurföffnung Ø
11 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
27.00 cm
Breite:
27.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
1.93 kg
Volumen:
0.02 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
223
€ 4,95*
ab € 29,09*
€ 41,23*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 41,65*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 31,06*
€ 43,90*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 45,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,22*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.