Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Envirobin, 55 Liter, Farbe: Schwarz Robuster und gleichzeitig eleganter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Envirobin, 55 Liter, Farbe: Schwarz Robuster und gleichzeitig eleganter
Mini Envirobin, 55 Liter, Farbe: Schwarz Robuster und gleichzeitig eleganter
Artikel-Nr.:
     2813-407-2932
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31719358
EAN/GTIN:
     8713631719358
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mini Envirobin, 55 Liter, Farbe: Schwarz Robuster und gleichzeitig eleganter Slim-line Container aus UV-beständigem Polyethylen mittlerer
Dichte (MDPE). Mehrere doppelwandige Deckel zur Abfalltrennung sind optional erhältlich. Geeignet Einzellösung oder als Gruppe in einer Recyclingstation. Die Envirobin Behälter haben ein diskretes Sackhaltersytem, das den Müllbeutel außer Sichtweite, aber im Eimer hält.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
54.00 cm
Breite:
30.50 cm
Höhe:
61.50 cm
Gewicht:
5.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 145,74*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 146,10*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 151,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.