Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wandaschenbecher aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe: Dunkel Grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120726/full/8713631660001-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120726/full/8713631660001-002-01.jpg
Robuster Wandaschenbecher aus pulverbeschichtetem Stahl, VB 660001, Dunkel Grau, Leicht Grau
Artikel-Nr.:
     2813-407-3310
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31660001
EAN/GTIN:
     8713631660001
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Robuster Wandaschenbecher aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe: Dunkel Grau, Leicht Grau Hochwertiger Wandaschenbecher aus hell- und
dunkelgrauem pulverbeschichtetem Stahl. Der Inneneimer fasst 3 Liter und wird an der Inneseite des Aschers eingehängt. Der Inneneimer ist aus grauem pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und hat einen handgriff zum einfachen entnehmen. Der Ascher wird mit einem Dreikantschloß geschlossen. Im Lieferungumfang enhalten sind ein Dreikantschlüssel und Montagematerial.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
27.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
35.00 cm
Gewicht:
13.20 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
178
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 34,11*
21 Tage
13
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 52,16*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 50,11*
€ 67,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,47*
€ 67,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.