Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau Fahrbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau Fahrbarer
Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau Fahrbarer
Artikel-Nr.:
     2813-407-3536
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31719105
EAN/GTIN:
     8713631719105
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Container 1100 Liter mit "SPLIT LID", Farbe: Grau Fahrbarer Großraummüllcontaier, hergestellt aus hochwertigem Kunststoff (HDPE) mit
geteiltem Deckel. Die Abdeckung aus zwei Teilen macht es einfacher und weniger kraftaufwendig, um den Deckel zu öffnen; hierdurch ist der Behälter leicht zugänglich. Dank dem flexiblen SPLIT LID sind Beschädigungen des Deckels bei der Leerung praktisch ausgeschlossen.. Mit vier ergonomische Handgriffen an den Seiten und vier Gummirädern, von denen zwei verriegelbar sind. Aufnahmezapfen um den Container zum Entleeren heben zu können.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
126.00 cm
Breite:
107.30 cm
Höhe:
137.50 cm
Gewicht:
50.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 644,63*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,01*
€ 644,63*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 516,12*
€ 695,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,77*
€ 742,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,29*
€ 736,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,66*
€ 701,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,49*
€ 663,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 50,38*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 102,87*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 405,15*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 382,96*
Ähnlich
Vepa Bins
31006014
ab € 923,45*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.107,82*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,35*
Ähnlich
Vepa Bins
31011063
ab € 150,15*
Ähnlich
Vepa Bins
31032785
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.