Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stella Treteimer 30 Liter, EKO, Farbe: Weiß Auffälliger quadratischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stella Treteimer 30 Liter, EKO, Farbe: Weiß Auffälliger quadratischer
Artikel-Nr.:
     2813-407-3847
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31204281
EAN/GTIN:
     8713631204281
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Stella Treteimer 30 Liter, EKO, Farbe: Weiß Auffälliger quadratischer Treteimer. Ausgestattet mit gepolstertem Verschlussdeckel und
Kunststoff-Inneneimer. Die Stay-open-funktion verriegelt den Deckel, um den Abfallbehälter leicht zu reinigen oder den Abfallbeutel zu wechseln.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11.40 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
29.10 cm
Gewicht:
5.41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.