Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Sort & Go 40 Liter, Brabantia, Farbe: Jade Abfallbehälter aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brabantia Sort & Go 40 l 1 Korb/Körbe Grün
Brabantia Sort & Go 40 l 1 Korb/Körbe Grün
Brabantia Sort & Go 40 l 1 Korb/Körbe Grün
Brabantia Sort & Go 40 l 1 Korb/Körbe Grün
Brabantia Sort & Go 40 l 1 Korb/Körbe Grün
Artikel-Nr.:
     2813-407-3952
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     75521282
EAN/GTIN:
     8710755212826
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallsammler Sort & Go 40 Liter, Brabantia, Farbe: Jade Abfallbehälter aus Kunststoff mit stabilem Griff und Stay-offenen Deckel. Ideal
für die getrennte Sammlung von Abfällen. Kompakt und platzsparend. Kann entweder lose in die Küche gestellt werden, oder mit der Wandhalterung (separat zu bestellen) an der Wand befestigt werden. Einfach zu montieren. Der Deckel fällt über den Rand, wodurch der Abfallbeutel verdeckt wird. Einfach, durch bequemen Griff an der Unterseite zu leeren.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
36.50 cm
Breite:
28.50 cm
Höhe:
63.50 cm
Gewicht:
1.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 57,26*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 45,19*
€ 62,81*
€ 3,50*
ab € 64,31*
€ 88,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.