| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-652 Herst.-Nr.: 31180226 EAN/GTIN: 8713631180226 |
| |
|
| | |
| Geschirrkorb Klein, EKO - Modischer quadratischer Abfalleimer aus Kunststoff mit Sensor und Touch-Bedienfeld zum einfachen Öffnen des Deckels. Schließt automatisch und leise nach 5 Sekunden. Ausgestattet mit einem Abfallsackhaltering, um den Abfallsack sauber am Platz zu halten, und einem weichen Silikongriff. Der Dichtungsring um den Deckel sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche effektiv im Abfallbehälter zurückgehalten werden. Arbeitet mit 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Geringer Energieverbrauch.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Länge: | 41.00 cm | Breite: | 27.80 cm | Höhe: | 20.90 cm | Gewicht: | 5.56 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 61,76* | € 83,06* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,76* | € 83,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,62* | € 85,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|