| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-806 Herst.-Nr.: 31650286 EAN/GTIN: 8713631650286 |
| |
|
| | |
| Shell Bin Tritt-Mülleimer 50 Liter, EKO - Auffallender muschelförmiger Tritt-Mülleimer mit 2 Inneneimer aus Kunststoff (2 x 22 Liter) für Abfalltrennung. Ausgestattet mit dämpfendem Deckel und Fingerabdruck Proof Beschichtung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 40.60 cm | Breite: | 45.00 cm | Höhe: | 69.00 cm | Gewicht: | 9.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,41* | € 112,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 84,41* | € 112,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,27* | € 115,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,29* | € 118,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,37* | € 151,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|