| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-827 Herst.-Nr.: 31719723 EAN/GTIN: 8713631719723 |
| |
|
| | |
| Becherinsatz für Carro 55 Liter - Bechereinsatz mit Stangen aus hochwertigem Aluminium. Sorgfältig gefertigt, ohne scharfe Kanten fertig. mit 9 Einwurföffnungen mit einem Durchmesser von 83 mm, geeigent für die gangbarsten Becher. Durch das effiziente Stapelsystem passen dreimal mehr Becher in den Sammler. Geeignet für die Carro-Lift und Carro-Kick-110 Liter Modellreihen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 25.60 cm | Breite: | 25.60 cm | Höhe: | 54.10 cm | Gewicht: | 9.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,98* | € 82,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,29* | € 83,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,93* | € 83,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 75,30* | € 102,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|