Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer Carro-Swing, 55 Liter - Aluminium oder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckeleimer Carro-Swing, 55 Liter - Aluminium oder Edelstahl
Schwingdeckeleimer Carro-Swing, 55 Liter - Aluminium oder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-407-935
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31004720
EAN/GTIN:
     8713631004720
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Schwingdeckeleimer Carro-Swing, 55 Liter - Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit Pushdeckel.


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
77.00 cm
Gewicht:
3.71 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 244,41*
Lager 2813
44
Frei Haus
ab € 188,11*
€ 244,43*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 279,56*
3 Tage
44
€ 5,00*
ab € 214,77*
€ 279,56*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 239,07*
€ 309,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 36,24*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,24*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 100,29*
Zubehör
Vepa Bins
31062799
ab € 48,80*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.