Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,55l,HxBxT 770x300x300mm,Bodenaufstellung,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255024
255024
Artikel-Nr.:
     827-255024
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004720
EAN/GTIN:
     8713631004720
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 55 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 770 x 300 x 300 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl

Zubehör:

  • 255031 Rollwagen, f. 55 l Abfallbehälter, HxLxB 45x310x310 mm, Gestell Alu, 4 Rollen
  • 255044 Aufkleberset NL, f. Wertstoffsammler
  • 255046 Doppelrollwagen, f. 110 l Abfallbehälter, HxLxB 84x365x785 mm, Gestell Edelstahl, 4 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
55 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
770 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
7.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer edelstahl, edelstahl abfallbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoff-Sammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 186,53*
€ 243,86*
11 Tage
51
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 243,89*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,66*
€ 278,67*
3 Tage
51
€ 5,00*
ab € 215,27*
€ 278,67*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 238,04*
€ 308,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,89*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 39,96*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 101,62*
Zubehör
Vepa Bins
31062799
ab € 50,59*
Zubehör
Vepa Bins
8713631004287
ab € 35,71*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.