Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 110 Liter - Schöner Design-Abfalleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 110 Liter - Schöner Design-Abfalleimer
Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 110 Liter - Schöner Design-Abfalleimer
Artikel-Nr.:
     2813-407-998
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31709809
EAN/GTIN:
     8713631709809
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter Carro Lift mit Dämpfer, 110 Liter - Schöner Design-Abfalleimer aus Stahl mit geschlossenem Kunststoff-Touch-Deckel. Geeignet
Abfallströme (15, 20 und 15 Liter). Mit 4 Rädern ausgestattet, damit der Eimer mobil und leicht zu bewegen ist. Dank eines ausgeklügelten Systems lassen sich die Beutel bequem im Behälter befestigen und wechseln. Durch die runden Formen ist der Mülleimer leicht sauber zu halten. Das Binc steht auch für Kreisförmigkeit: Die Kunststoffteile werden aus gesammelten Abfällen hergestellt. Aufkleber mit Symbolen in verschiedenen Sprachen enthalten. Eine schöne, funktionale und nachhaltige Lösung für die Abfalltrennung im Büro in einem System.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
80.00 cm
Gewicht:
5.22 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 197,99*
€ 257,34*
Lager 2813
12
Frei Haus
ab € 199,08*
€ 257,36*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,50*
€ 293,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 226,34*
€ 293,58*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 251,25*
€ 325,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 39,97*
Zubehör
Vepa Bins
31004362
ab € 42,42*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 101,77*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 62,81*
Zubehör
Vepa Bins
8713631004287
ab € 35,61*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.