Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeebecher
>
Artikel
Henkelbecher AMOS, Inhalt: 0,23 Liter, Höhe: 105 mm, Durchmesser: 76 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-410-632
Hersteller:
ARC International
Herst.-Nr.:
ARC 47602
EAN/GTIN:
0026102510728
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Kaffee-Becher
Henkelbecher AMOS, Inhalt: 0,23 Liter, Höhe: 105 mm, Durchmesser: 76 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
10.50 cm
Durchmesser:
7.60 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
0.23 Liter
... >
Alles für Getränke
>
Tassen/Becher - Heißgetränke
>
Glas Becher/Tassen
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Kaffee-Pott
,
Kaffeebecher
,
Kaffeepot
,
Kaffeepott
,
Tee-Becher
,
Tee-Glas
,
Teebecher
,
Teeglas
,
kaffee-becher arcoroc
,
glas tasse
,
kaffeebecher 23cl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
3 Tage
618
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,826*
€ 4,056*
Lager 9185
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,47*
€ 27,07002*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,056*
€ 4,827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,846*
€ 4,577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,746*
€ 4,458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,576*
€ 4,255
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,826*
€ 3,363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 24,336* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Montana 052643 Tasse Transparent Tee 1 Stück(e)
MontanaCans
052643
ab € 2,121*
Sonstiges
Henkelbecher DANIEL, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 90mm, Durchmesser: 72 mm,
ARC International
ARC 51451
ab € 1,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen