Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantinentablett OSLO eckig, Länge: 60 cm,Breite: 45 cm, Höhe: 1,8 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantinentablett OSLO eckig, Länge: 60 cm,Breite: 45 cm, Höhe: 1,8 cm,
Kantinentablett OSLO eckig, Länge: 60 cm,Breite: 45 cm, Höhe: 1,8 cm,
Kantinentablett OSLO eckig, Länge: 60 cm,Breite: 45 cm, Höhe: 1,8 cm,
Kantinentablett OSLO eckig, Länge: 60 cm,Breite: 45 cm, Höhe: 1,8 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-420-118
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3501/600
EAN/GTIN:
     4003625350129
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Kantinentablett OSLO eckig, Länge: 60 cm,Breite: 45 cm, Höhe: 1,8 cm, rutschfest aus 3 mm-Pressholz, mahagonifarben,
säureresistent, melaminbeschichtet



Weitere Informationen:
Material:
Pressholz
Farbe:
braun
Länge:
60.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
1.03 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 19,59*
4 Tage
21
1
€ 7,95*
ab € 16,13*
€ 22,18*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 23,98*
€ 32,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 235,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,80*
Sonstiges
Esmeyer
307-009
ab € 13,42*
Sonstiges
Contacto Bander
3502/330
ab € 9,05*
Sonstiges
Contacto Bander
3502/360
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.