Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-420-136
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     500
EAN/GTIN:
     4004133005006
Suchbegriffe:
Bierglas-Träger
Bierglasträger
Biertablett
assheuer + pott bierglasträger
Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm glasfaserverstärkte Kunststoff anthrazit rutschfeste Oberfläche
spülmaschinengeeignet bruchsicher Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
anthrazit
Länge:
36.50 cm
Breite:
36.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bierglas träger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,41*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,48*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 22,71*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,40*
€ 23,62*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,45*
Sonstiges
Esmeyer
307-009
ab € 13,40*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-502
ab € 14,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-506
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.