Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Edelstahl Stieltopf 5 Liter Größe: 240(Ø)mm | Material: Edelstahl |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Edelstahl Stieltopf 5 Liter Größe: 240(Ø)mm | Material: Edelstahl |
Vogue Edelstahl Stieltopf 5 Liter Größe: 240(Ø)mm | Material: Edelstahl |
Artikel-Nr.:
     2813-427-3230
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     M945
EAN/GTIN:
     5050984083303
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
Vogue Edelstahl Stieltopf 5 Liter
Größe: 240(Ø)mm | Material: Edelstahl | Induktionsgeeignet

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.96 kg
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
45
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 45,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,82*
€ 45,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.