Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Displaykühlung 218Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr
Artikel-Nr.:
     2813-427-4690
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     DM075
EAN/GTIN:
     5050984250163
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Displaykühlung 218Ltr
- Kühlmittel: R600a
- Energieverbrauch: 783 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Gewicht:
89.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
783 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,08*
€ 640,80*
Lager 2813
18
Frei Haus
ab € 589,28*
€ 670,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,28*
€ 797,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,07*
€ 779,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,57*
€ 744,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.