Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Displaykühlung 322Ltr - 322Ltr - Kühlmittel: R600a - Energieverbrauch: 990
Artikel-Nr.:
     2813-427-4691
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     DM076
EAN/GTIN:
     5050984250170
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Displaykühlung 322Ltr
- 322Ltr - Kühlmittel: R600a
- Energieverbrauch: 990 kWh/Jahr (Effizienzklasse C)

Weitere Informationen:
Gewicht:
104.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
990 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,83*
€ 779,85*
Lager 2813
17
Frei Haus
ab € 782,23*
€ 861,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,26*
€ 1.024,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,43*
€ 1.013,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,84*
€ 976,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,58*
€ 952,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,23*
€ 930,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.