Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiersieb schwere Qualität 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passiersieb schwere Qualität 30cm
Passiersieb schwere Qualität 30cm
Artikel-Nr.:
     2813-427-6562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C831
EAN/GTIN:
     8002526011302
Suchbegriffe:
Brüh-Sieb
Brühsieb
Passier-Sieb
Passiersieb
Passiersieb schwere Qualität 30cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.11 kg
Weitere Suchbegriffe: passiersieb 30 cm, brühsieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,68*
€ 69,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,33*
€ 71,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.