Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Gastro Gefrierschrank oder Kühlschrank mit geteilter Tür 600L Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Gastro Gefrierschrank oder Kühlschrank mit geteilter Tür 600L Kühlschrank
Polar Gastro Gefrierschrank oder Kühlschrank mit geteilter Tür 600L Kühlschrank
Polar Gastro Gefrierschrank oder Kühlschrank mit geteilter Tür 600L Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     2813-427-7532
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CW194
EAN/GTIN:
     5050984453427
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Polar Gastro Gefrierschrank oder Kühlschrank mit geteilter Tür 600L
Kühlschrank oder Gefrierschrank mit 50/50 geteilter Tür. Praktische Einteilung für Schnelldreher, die im oberen Teil untergebracht werden und deshalb auch nur die obere Tür zu öffnen ist. Dadurch kommt das Gerät schneller wieder auf die gewünschte Temperatur. Für den leichten bis mittleren Gebrauch in gewerblichen Küchen. Mit feststellbaren Rollen. 600L Brutto, 376L Netto (Nutzinhalt) - Automatische Abtaufunktion - Vollautomatische Steuerung mit digitaler Anzeige - 6cm Isolation - Edelstahlgehäuse, von innen Aluminium - Umluftkühlung - Maße: 201(H) x 68(B) x 80(T)cm - Temperaturbereich: -20C bis -10C - 60mm - Material: Edelstahl - 600W - Kühlmittel: R290
Energieverbrauch: 2054 kWh/Jahr (Effizienzklasse D)

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
135.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Energieverbrauch / Jahr:
2054 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 1.271,06*
€ 1.433,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.418,61*
€ 1.590,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,14*
€ 1.705,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,85*
€ 1.694,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,39*
€ 1.620,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,14*
€ 1.569,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,06*
€ 1.512,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.