Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellier Tomatenschneider Edelstahl Der professionelle Tomatenschneider mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellier Tomatenschneider Edelstahl Der professionelle Tomatenschneider mit
Tellier Tomatenschneider Edelstahl Der professionelle Tomatenschneider mit
Tellier Tomatenschneider Edelstahl Der professionelle Tomatenschneider mit
Artikel-Nr.:
     2813-427-915
Hersteller:
     Tellier
Herst.-Nr.:
     CD978
EAN/GTIN:
     3325980009544
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
Tellier Tomatenschneider Edelstahl
Der professionelle Tomatenschneider mit gewellten Klingen schneidet Tomaten binnen Sekunden in 5,5 mm dicke Scheiben. Vier Saugfüße sorgen für sicheres und stabiles Arbeiten. Geschirrspülergeeignet. 18 (H) x 30 (B) x 14 (T)cm. Gewicht 2 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
2.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
Frei Haus
ab € 242,87*
€ 291,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 300,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.