Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch Platzsparende Flaschenkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-428-332
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     CS586
EAN/GTIN:
     5050984528583
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Polar Serie G Slimline Flaschenkühlschrank hoch
Platzsparende Flaschenkühlung mit LED Beleuchtung. Kapazität: 300L | eine Tür | Schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
45 cm
Gewicht:
71.00 kg
Leistungsaufnahme:
145 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 709,12*
€ 795,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,24*
€ 1.047,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,16*
€ 946,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,73*
€ 893,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,44*
€ 870,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.