Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Artikel-Nr.:
     2813-432-477
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337992548827
EAN/GTIN:
     4050265416906
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR , grau, Eschenbach
Markenporzellan in fröhlich bunten Farben.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Höhe:
9.60 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47339999867027
ab € 53,57*
Sonstiges
Eschenbach
47336627948827
ab € 9,71*
Sonstiges
Eschenbach
47336627548827
ab € 9,69*
Sonstiges
Eschenbach
47337917548827
ab € 9,69*
Sonstiges
Eschenbach
47337992448827
ab € 9,69*
Sonstiges
Eschenbach
47337993648827
ab € 9,64*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.