Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeebecher
>
Artikel
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-432-478
Hersteller:
Eschenbach
Herst.-Nr.:
47337917548827
EAN/GTIN:
4050265413271
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR , schwarz, Eschenbach
Markenporzellan in fröhlich bunten Farben.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
... >
Besteck & Geschirr
>
Becher/Tassen aus Porzellan
>
Classic Colour
... >
Alles für Getränke
>
Tassen/Becher - Heißgetränke
>
Porzellan Becher/Tassen
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeepott
,
kaffeebecher 0,35 l porzellan
,
kaffee becher
,
kaffee-pott 350 ml
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
6 Henkelbecher, Inhalt: je 0,35 ltr., Eschenbach COFFEESHOP HAPPY COLOUR
Eschenbach
47339999867027
ab € 53,87*
Sonstiges
Henkelbecher Inhalt: 0,35 lt., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, blau,
Eschenbach
47336627948827
ab € 9,74*
Sonstiges
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Eschenbach
47336627548827
ab € 9,75*
Sonstiges
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR,
Eschenbach
47337992448827
ab € 9,73*
Sonstiges
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Eschenbach
47337993648827
ab € 9,73*
Sonstiges
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEESHOP, CLASSIC COLOUR ,
Eschenbach
47337992548827
ab € 9,64*
Sonstiges
Somat Maschinenreiniger 71866 Flasche 250ml
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen