Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1000 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 740mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1000 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 740mm,
Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1000 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 740mm,
Artikel-Nr.:
     2813-453-8169
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
Kühlschrank mit Glastüren, Modell GTK 1000 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 740mm, Höhe 2003mm, Farbe Schwarz
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Frontblende) Aluminium schwarz lackiert; (Glastürrahmen) Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz; (Türgriff) Aluminium

- 2 Türen selbstschließend, doppelverglast

- 10 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten

- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar

- Digitale Temperaturkontrolle

- Isolierung: 45 mm

- Statische Kühlung mit Umluftventilator

- Automatische Abtauung

- Temperaturbereich: +1 / +10 °C

- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,460 kW

- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): 10x B 566 x T 480 mm

- Schalldruckpegel: ca. 62 dB

- Inhalt (brutto/netto): 1081 / 809 Liter

- Innenmaße: B 1163 x T 595 x H 1568 mm

- Außenmaße: B 1253 x T 710/740 x H 2003 mm

- 4 Räder
- Gewicht (netto/brutto): 179 / 197 kg

- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)"


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
125 cm
Breite:
74 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
179.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Volumen:
809.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.636,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,88*
€ 2.216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,79*
€ 2.188,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,15*
€ 2.079,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,95*
€ 2.015,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,27*
€ 1.947,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.