Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Einsatzring rund, für Suppentopf 9L | Maße: 34 x 34 x 3 cm für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Einsatzring rund, für Suppentopf 9L | Maße: 34 x 34 x 3 cm für
WMF Einsatzring rund, für Suppentopf 9L | Maße: 34 x 34 x 3 cm für
Artikel-Nr.:
     2813-454-5152
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.2087.6044
EAN/GTIN:
     4045135366078
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
WMF Einsatzring rund, für Suppentopf 9L | Maße: 34 x 34 x 3 cm
für Suppenmarmite 9 l in alle großen, runden Chafing Dishes von WMF. Cromargan, poliert.

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,03*
€ 64,18*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,28*
€ 73,83*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 72,81*
€ 91,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.