Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tellercloche CLASSIC 25cm versilbert | Maße: 26 x 26 x 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tellercloche CLASSIC 25cm versilbert | Maße: 26 x 26 x 17 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5716
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.7148.6440
EAN/GTIN:
     4045135384706
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
WMF Tellercloche CLASSIC 25cm versilbert | Maße: 26 x 26 x 17 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 152,99*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 166,79*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 180,70*
€ 220,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.