Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellercloche CLASSIC 25cm vers.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellercloche CLASSIC 25cm vers.
Artikel-Nr.:
     8054-32441
Hersteller:
     WMF PROF
Herst.-Nr.:
     19.7148.6440
EAN/GTIN:
     4045135384706
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Tellercloche CLASSIC 25cm vers. L/B/H = 260/260/170mm
Weitere Suchbegriffe: Tellerabdeckung, Tellerdeckel, Tellerglocke, tellerglocke wmf, speiseglocke, Tellercloche CLASSIC 25cm vers. WMF PROF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 152,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 167,39*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 179,57*
€ 221,26*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.