Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221140996
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-1310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Untere, ø: 150 mm

Stella Hotel ist transitional und filigran – also optimal geeignet für ganz unterschiedliche Anlässe. Von Frühstück bis Dinner, von Lunch bis Kaffee – das hochfeine Premium Bone China harmoniert in jeder Situation.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743032184
ø:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Bone China
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,999*
€ 11,789*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 51,71004*
€ 65,36004*
Lager 3391
40
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,79002*
€ 65,44002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,44002*
€ 77,87362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,75002*
€ 77,05252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,78004*
€ 74,70825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,60004*
€ 70,92405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,79002*
€ 61,63012
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,63167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1300
ab € 12,131*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1271
ab € 12,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.