Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher mit Henkel, STELLA, Inhalt: 0,35 ltr., Premium Bone Porcelain, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher mit Henkel, STELLA, Inhalt: 0,35 ltr., Premium Bone Porcelain, uni
Becher mit Henkel, STELLA, Inhalt: 0,35 ltr., Premium Bone Porcelain, uni
Becher mit Henkel, STELLA, Inhalt: 0,35 ltr., Premium Bone Porcelain, uni
Artikel-Nr.:
     2813-456-4331
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-9651
EAN/GTIN:
     5450523038830
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Becher mit Henkel, STELLA, Inhalt: 0,35 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch
Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain,
Stella Hotel ist modern und filigran.
Höhe 10,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Fine Bone Porcelain
Farbe:
weiß
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,205*
€ 17,595*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,48002*
€ 102,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,595*
€ 20,938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,825*
€ 20,022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,655*
€ 19,819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,205*
€ 15,714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1300
ab € 12,141*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1310
ab € 8,989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.