Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller STELLA, Durchmesser: 28cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller STELLA, Durchmesser: 28cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Speiseteller STELLA, Durchmesser: 28cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Speiseteller STELLA, Durchmesser: 28cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-456-4336
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-2630
EAN/GTIN:
     5450102384129
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Speiseteller STELLA, Durchmesser: 28cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch
Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain,
Stella Hotel ist modern und filigran.

Weitere Informationen:
Material:
Fine Bone Porcelain
Farbe:
weiß
Breite:
28 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,973*
€ 26,263*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 73,73004*
€ 92,25*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 127,38*
€ 155,39004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,263*
€ 31,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,603*
€ 30,468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,973*
€ 29,718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,973*
€ 24,958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 157,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-0780
ab € 24,917*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-2790
ab € 27,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.