Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Teller flach, ø: 280 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221141003
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
16-3272-2630
EAN/GTIN:
5450102384129
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Teller flach, ø: 280 mm
Stella Hotel ist transitional und filigran – also optimal geeignet für ganz unterschiedliche Anlässe. Von Frühstück bis Dinner, von Lunch bis Kaffee – das hochfeine Premium Bone China harmoniert in jeder Situation.
Weitere Informationen:
EAN Stück:
5450102384129
ø:
280 mm
Material:
Bone China
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Villeroy & Boch
>
Stella Hotel
>
Teller flach
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
essteller 28 cm durchmesser
,
essteller
,
villeroy und boch speiseteller
,
Fleischteller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,973*
€ 26,263*
Lager 9185
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 73,73004*
€ 92,25*
Lager 3391
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 127,38*
€ 155,39004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,39004*
€ 184,91415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,52004*
€ 183,87885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,49002*
€ 179,08312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,20*
€ 172,788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,91004*
€ 166,49295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 127,38*
€ 151,5822
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 21,23* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3391
Versand:
Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sahnegießer STELLA, Inhalt: 0,25 ltr., Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Villeroy & Boch
16-3272-0780
ab € 24,917*
Zubehör
Suppenteller STELLA, Durchmesser: 29cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Villeroy & Boch
16-3272-2790
ab € 27,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen