Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Becher mit Henkel - Maße: H: 0 cm / Ser.: Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Becher mit Henkel - Maße: H: 0 cm / Ser.: Flow
Villeroy und Boch Becher mit Henkel - Maße: H: 0 cm / Ser.: Flow
Artikel-Nr.:
     2813-456-5834
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3420-9651
EAN/GTIN:
     4003683349783
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy und Boch Becher mit Henkel - Maße: H: 0 cm / Ser.: Flow

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.32 kg
Volumen:
0.34 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee pott
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 17,98*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,73004*
€ 110,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.