Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Becher mit Henkel 0,34l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Becher mit Henkel - Maße: H: 0 cm / Ser.: Flow
Villeroy und Boch Becher mit Henkel - Maße: H: 0 cm / Ser.: Flow
Artikel-Nr.:
     9185-155.562
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3420-9651
EAN/GTIN:
     4057743006376
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy & Boch Becher mit Henkel 0,34l Flow
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee pott
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,90*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 85,08*
€ 109,67004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,67004*
€ 130,50735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,05*
€ 129,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,71*
€ 126,9849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,16*
€ 123,9504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,56002*
€ 120,85642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 85,08*
€ 101,2452
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.