Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen 70x47x95 cm (L x B x H). Servierwagen mit 2 Böden, je 63x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen 70x47x95 cm (L x B x H). Servierwagen mit 2 Böden, je 63x40
Fetra Etagenwagen 70x47x95 cm (L x B x H). Servierwagen mit 2 Böden, je 63x40
Artikel-Nr.:
     2813-458-3290
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5036
EAN/GTIN:
     4017976150369
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Fetra Etagenwagen 70x47x95 cm (L x B x H). Servierwagen mit 2 Böden, je 63x40 cm.
· Maße: 95 x 63 cm (H x L)
· Maße der Ladefläche: 63 x 40 cm (B x T)
· Höhe der Etagen: 230, 850 mm
· Tragfähigkeit: 120 kg
· 2 Böden
· Werkstoff: Chrom/Nickel/Stahl
· Farbe: silber

Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden aus CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 291,89*
€ 351,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,58*
€ 352,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,36*
€ 355,93*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 309,12*
€ 358,36*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,95*
€ 408,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,81*
€ 450,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,95*
€ 424,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.