Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140461
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-2510
EAN/GTIN:
     5450102345922
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
VILLEROY & BOCH »Easy« Suppen-Obere, stapelbar, Inhalt: 0,27 Liter

Auf der einen Seite attraktives Relief-Design, auf der anderen Seite Formenvielfalt und Praktikabilität.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5450102345922
Höhe:
50 mm
Inhalt:
0,27 l
ø:
100 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,947*
€ 16,577*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,00002*
€ 69,96*
Lager 3391
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 78,72*
€ 97,17*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,60*
€ 114,954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,31004*
€ 112,22895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,66004*
€ 110,26545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,13*
€ 106,0647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,72*
€ 93,6768
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-2155-1280
ab € 5,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.