| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1103 Herst.-Nr.: 1950002-2162 EAN/GTIN: 4044925047616 |
| |
|
| | |
| Servierwagen. 2 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Tragfähigkeit ca. 60 kg pro Bord. Maße: 85 x 54 x 94 LxBxH, Abstand Böden 54 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 85 cm | Breite: | 53 cm | Gewicht: | 12.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 79,24* | € 98,88* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 87,92* | € 109,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,11* | € 118,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|