Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Regalwagen. passend für 30 Behälter oder 60 Tabletts, GN 1/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Regalwagen. passend für 30 Behälter oder 60 Tabletts, GN 1/1,
GN Regalwagen. passend für 30 Behälter oder 60 Tabletts, GN 1/1,
Artikel-Nr.:
     2813-463-1345
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1953532-1949
EAN/GTIN:
     4044925053723
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN Regalwagen. passend für 30 Behälter oder 60 Tabletts, GN 1/1, Chromnickelstahl. 4
schwenkbare Rollen Ø 12 cm, davon 2 mit Feststeller, mit sicherungsbügel gegen Herausrutschen. Maße: 55 x 74 x 174 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
74 cm
Gewicht:
36.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 284,76*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 272,00*
€ 327,46*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 326,58*
€ 391,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.