Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb. pulverbeschichteter Stahl. 2-teilig, mit Kunststoffbodenring,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb. pulverbeschichteter Stahl. 2-teilig, mit Kunststoffbodenring,
Papierkorb. pulverbeschichteter Stahl. 2-teilig, mit Kunststoffbodenring,
Artikel-Nr.:
     2813-463-1858
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1136220-2506
EAN/GTIN:
     4044925070317
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb. pulverbeschichteter Stahl. 2-teilig, mit Kunststoffbodenring, Edelstahlring
und herausnehmbarem Einsatz. Durchmesser oben 22 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
32.00 cm
Gewicht:
1.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,87*
€ 31,33*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 35,04*
4 Tage
137
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 39,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.