Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. › Gurtanschlüsse mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. › Gurtanschlüsse mit 4
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. › Gurtanschlüsse mit 4
Artikel-Nr.:
     2813-463-2022
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2914604
EAN/GTIN:
     4044925074643
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LIGHTFLEX. › Gurtanschlüsse mit 4 Wege
System
› Gurtband 2 Meter
› Gurtband integriert
› Gewicht 6 kg
› Höhe 90 cm
› Bodenteller Ø 32 cm. pulverbeschichtet.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20.00 cm
Höhe:
200.00 cm
Gewicht:
6.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 40,52*
5 Tage
93
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 41,54*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,04*
€ 42,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2301000
ab € 452,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.