Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LARGEFLEX. Edelstahl, ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LARGEFLEX. Edelstahl, ›
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LARGEFLEX. Edelstahl, ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-2063
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1315645
EAN/GTIN:
     4044925075824
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE LARGEFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4
Wege System
› Gurtband 4,5 Meter
› Gurtband integriert
› Gewicht 10 kg
› Höhe 95 cm
› Rohr Ø 7,5 cm
› Bodenteller Ø 36 cm
› Die Gurthalterung kann verriegelt werden, unbefugtes Entfernen der Gurte wird somit erschwert. Bei Abbau muss die Gurthalterung wieder geöffnet werden, anderenfalls können Schäden entstehen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
450.00 cm
Gewicht:
10.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
54
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 65,70*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,45*
€ 66,68*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 55,68*
€ 73,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.