Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrständer - Serie Largeflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 450 - 1215.645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrständer - Serie Largeflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 450 - 1215.645
Absperrständer - Serie Largeflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 450 - 1215.645
Artikel-Nr.:
     3061-1215.645
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1215.645
EAN/GTIN:
     4044925075824
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Absperrständer - Serie Largeflex - schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 450 - 1215.645

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz
  • Abmessung: Gurtlänge 450 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz (pulverbeschichtet) - Gurtfarbe schwarz
Abm.:
Gurtlänge 450 cm
Serie:
Largeflex
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, Personenleitsystem mit langem Gurt, langer Gurt, langes Personenleitsysten, Tensator, Abgrenzungsständer, 1315145, 1315 145
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
54
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 65,70*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,62*
€ 66,68*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 73,01*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.