Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel Ovora. Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel Ovora. Chromnickelstahl.
Menügabel Ovora. Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2211
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     296001-2
EAN/GTIN:
     4044925079297
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel Ovora. Chromnickelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,47*
5 Tage
1667
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.