Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,7 x 0,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,7 x 0,4 cm
Besteck - Menügabel - 20,7 x 0,4 cm
Artikel-Nr.:
     3061-296.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     296.001
EAN/GTIN:
     4044925079297
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,7 x 0,4 cm

  • Besteck Serie Ovora
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 20,7 x 0,4 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20,7 x 0,4 cm
Serie:
Serie Ovora
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 296004, 296 004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 2,57*
Lager 3061
1667
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,59*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.