Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Tablettwagen. passend für 2 x 10 Tabletts, GN 1/1, Aluprofile mit MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Tablettwagen. passend für 2 x 10 Tabletts, GN 1/1, Aluprofile mit MDF
GN Tablettwagen. passend für 2 x 10 Tabletts, GN 1/1, Aluprofile mit MDF
Artikel-Nr.:
     2813-463-2594
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955253-1954
EAN/GTIN:
     4044925085076
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN Tablettwagen. passend für 2 x 10 Tabletts, GN 1/1, Aluprofile mit MDF Seitenteilen. 4
schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller. Maße: 60,5 x 80 x 160 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
80 cm
Breite:
60 cm
Gewicht:
45.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,77*
€ 736,80*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 732,95*
€ 834,13*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 748,65*
€ 851,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,13*
€ 992,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,47*
€ 984,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,00*
€ 944,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,77*
€ 914,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,95*
€ 872,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.